EATON - xE NZM4 fix szerelőlap SZ=800 XMN4F06M SN104641 - 177124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 648 mm
Szélesség - 489 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104641
Gyártói cikkszám
177124
Gyártói típuskód
XMN4F06M
Anyag:
acél
Magasság:
648 mm
Szélesség:
489 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
xE NZM4 fix szerelőlap SZ=800 XMN4F06M