Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE NZM4 kocsi szerelőlap SZ=600 SN134723 - 177094

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE NZM4 kocsi szerelőlap SZ=600 SN134723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 648 mm

  • Szélesség - 489 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081715374

Sonepar cikkszám

SN134723

Gyártói cikkszám

177094

Gyártói típuskód

XMN4W06M

Anyag:

acél

Magasság:

648 mm

Szélesség:

489 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

xE NZM4 kocsi szerelőlap SZ=600