Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE part. lemez csatl./csatl. M=250 SZ=600 SN048025 - 284129

MásolásMásolás
EATON - xE part. lemez csatl./csatl. M=250 SZ=600 SN048025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 260 mm

  • Szélesség - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082841294

Sonepar cikkszám

SN048025

Gyártói cikkszám

284129

Gyártói típuskód

XPFCCR1006

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasság:

260 mm

Szélesség:

200 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez csatl./csatl. M=250 SZ=600