EATON - xE part. lemez csatl./csatl. M=50 SZ=600 SN048017 - 284121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 60 mm
Szélesség - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082841218
Sonepar cikkszám
SN048017
Gyártói cikkszám
284121
Gyártói típuskód
XPFCCR0206
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
60 mm
Szélesség:
320 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez csatl./csatl. M=50 SZ=600