EATON - xE part. lemez csatl./csatl. M=50 SZ=425 SN048016 - 284120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 60 mm
Szélesség - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841201
Sonepar cikkszám
SN048016
Gyártói cikkszám
284120
Gyártói típuskód
XPFCCR0204
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
60 mm
Szélesség:
220 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez csatl./csatl. M=50 SZ=425