Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. IZM26 M=200 SZ=800 SN039887 - 133093

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. IZM26 M=200 SZ=800 SN039887

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 200 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081299560

Sonepar cikkszám

SN039887

Gyártói cikkszám

133093

Gyártói típuskód

XPIBCB-H-0802

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

200 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

50 mm

Szélesség:

170 mm

Szín:

piros

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

egyéb

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez csatl./gyűjt. IZM26 M=200 SZ=800