EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. IZM26 M=200 SZ=600 SN039885 - 133091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 50 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081299546
Sonepar cikkszám
SN039885
Gyártói cikkszám
133091
Gyártói típuskód
XPIBCB-H-0602
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
50 mm
Szélesség:
170 mm
Szín:
piros
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen