Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. IZMX40 SZ=1000 SN042532 - 166225

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. IZMX40 SZ=1000 SN042532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 856 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081627523

Sonepar cikkszám

SN042532

Gyártói cikkszám

166225

Gyártói típuskód

XPIX40BCB-H-1004

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

egyéb

Magasság:

40 mm

Szélesség:

856 mm

Szín:

egyéb

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

egyéb

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez csatl./gyűjt. IZMX40 SZ=1000