EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. IZMX40 SZ=600 SN042530 - 166223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - egyéb
Magasság - 40 mm
Szélesség - 456 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081627509
Sonepar cikkszám
SN042530
Gyártói cikkszám
166223
Gyártói típuskód
XPIX40BCB-H-0604
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
egyéb
Magasság:
40 mm
Szélesség:
456 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen