Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. M=200 SZ=600 SN048034 - 284140

MásolásMásolás
EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. M=200 SZ=600 SN048034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 198 mm

  • Szélesség - 598.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082841409

Sonepar cikkszám

SN048034

Gyártói cikkszám

284140

Gyártói típuskód

XPFCDR0804

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasság:

198 mm

Szélesség:

598.6 mm

Szín:

szürke

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

egyéb

RAL-szám:

7035

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez csatl./gyűjt. M=200 SZ=600