Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. M=250 SZ=600 SN048037 - 284143

MásolásMásolás
EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. M=250 SZ=600 SN048037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 248 mm

  • Szélesség - 686.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082841430

Sonepar cikkszám

SN048037

Gyártói cikkszám

284143

Gyártói típuskód

XPFCDR1006

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasság:

248 mm

Szélesség:

686.1 mm

Szín:

szürke

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

egyéb

RAL-szám:

7035

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez csatl./gyűjt. M=250 SZ=600