EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. NZM4 SZ=425 M=200 SN048322 - 289174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 35 mm
Szélesség - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082891749
Sonepar cikkszám
SN048322
Gyártói cikkszám
289174
Gyártói típuskód
XPNBCB0402
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
35 mm
Szélesség:
420 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen