EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. NZM4 SZ=800 M=200 SN038067 - 118735
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 35 mm
Szélesség - 440 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081168774
Sonepar cikkszám
SN038067
Gyártói cikkszám
118735
Gyártói típuskód
XPNBCB0802
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
35 mm
Szélesség:
440 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen