EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. SZ=1000 SN039551 - 126004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 50 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 50 mm
Szélesség - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081235933
Sonepar cikkszám
SN039551
Gyártói cikkszám
126004
Gyártói típuskód
XPIBCB-E-10
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
50 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
50 mm
Szélesség:
900 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen