EATON - xE part. lemez csatl./gyűjt. SZ=200 M=600 SN048170 - 284771
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 75 mm
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847715
Sonepar cikkszám
SN048170
Gyártói cikkszám
284771
Gyártói típuskód
XPFBCT0206
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
75 mm
Szélesség:
200 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez csatl./gyűjt. SZ=200 M=600