EATON - xE part. lemez gyűjt./csatl. IZMX40 fix SZ=600 SN042553 - 166742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 798 mm
Szélesség - 523 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081632510
Sonepar cikkszám
SN042553
Gyártói cikkszám
166742
Gyártói típuskód
XPIX40BCB-E-06
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
798 mm
Szélesség:
523 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen