Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE part. lemez gyűjt./gyűjt. M=300 SZ=800 SN039830 - 132925

MásolásMásolás
EATON - xE part. lemez gyűjt./gyűjt. M=300 SZ=800 SN039830

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 257 mm

  • Szélesség - 719 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081298365

Sonepar cikkszám

SN039830

Gyártói cikkszám

132925

Gyártói típuskód

XPBST0308

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasság:

257 mm

Szélesség:

719 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez gyűjt./gyűjt. M=300 SZ=800