EATON - xE part. lemez kész./csatl. PIFT M=50 SN041429 - 143198
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lefedés
Szélesség - 25 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 200 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081398621
Sonepar cikkszám
SN041429
Gyártói cikkszám
143198
Gyártói típuskód
XPFMC50
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
25 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
200 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
kábeltér
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez kész./csatl. PIFT M=50