Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. IZM26 M=600 SZ=1100 SN041533 - 149186

MásolásMásolás
EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. IZM26 M=600 SZ=1100 SN041533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1100 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 583 mm

  • Szélesség - 1009 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081455249

Sonepar cikkszám

SN041533

Gyártói cikkszám

149186

Gyártói típuskód

XPI26FBMCB0611

Szekrényszélességhez alkalmas:

1100 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasság:

583 mm

Szélesség:

1009 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez kész./gyűjt. IZM26 M=600 SZ=1100