EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. IZM26 M=600 SZ=600 SN040048 - 135259
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 22 mm
Anyag - acél
Magasság - 40 mm
Szélesség - 560 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081320523
Sonepar cikkszám
SN040048
Gyártói cikkszám
135259
Gyártói típuskód
XPI26BMCB0606
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
22 mm
Anyag:
acél
Magasság:
40 mm
Szélesség:
560 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen