EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. IZM26 M=600 SZ=1000 SN039880 - 133084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 21 mm
Anyag - acél
Magasság - 615 mm
Szélesség - 957 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081299478
Sonepar cikkszám
SN039880
Gyártói cikkszám
133084
Gyártói típuskód
XPI26BMCB0610
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
21 mm
Anyag:
acél
Magasság:
615 mm
Szélesség:
957 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen