EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. IZM26 M=600 SZ=600 SN041530 - 149183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 583 mm
Szélesség - 509 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081455218
Sonepar cikkszám
SN041530
Gyártói cikkszám
149183
Gyártói típuskód
XPI26FBMCB0606
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
583 mm
Szélesség:
509 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen