EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. M=400 SZ=425 SN048006 - 284100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 40 mm
Szélesség - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082841003
Sonepar cikkszám
SN048006
Gyártói cikkszám
284100
Gyártói típuskód
XPBCB0404
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
40 mm
Szélesség:
280 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen