Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. M=600 SZ=1000 SN048014 - 284114

MásolásMásolás
EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. M=600 SZ=1000 SN048014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 351 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 307 mm

  • Szélesség - 919 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082841140

Sonepar cikkszám

SN048014

Gyártói cikkszám

284114

Gyártói típuskód

XPBMT1006

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

351 mm

Anyag:

acél

Magasság:

307 mm

Szélesség:

919 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez kész./gyűjt. M=600 SZ=1000