EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. M=600 SZ=1200 SN048011 - 284110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 8 mm
Anyag - acél
Magasság - 25 mm
Szélesség - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082841102
Sonepar cikkszám
SN048011
Gyártói cikkszám
284110
Gyártói típuskód
XPBMB0612
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
8 mm
Anyag:
acél
Magasság:
25 mm
Szélesség:
650 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen