EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. M=600 SZ=425 SN042098 - 151674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 340 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081484621
Sonepar cikkszám
SN042098
Gyártói cikkszám
151674
Gyártói típuskód
XPIXFBMCB0604
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
340 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen