EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. M=2000 SZ=800 SN048313 - 288998
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 28 mm
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082889982
Sonepar cikkszám
SN048313
Gyártói cikkszám
288998
Gyártói típuskód
XPBM2008
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
28 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen