EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. M=400 SZ=600 SN048149 - 284703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 307 mm
Szélesség - 519 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847036
Sonepar cikkszám
SN048149
Gyártói cikkszám
284703
Gyártói típuskód
XPBMT0604
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
307 mm
Szélesség:
519 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez kész./gyűjt. M=400 SZ=600