EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. M=500 SZ=800 SN039878 - 133067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 8 mm
Anyag - acél
Magasság - 592 mm
Szélesség - 689 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081299300
Sonepar cikkszám
SN039878
Gyártói cikkszám
133067
Gyártói típuskód
XPBMB0508
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
8 mm
Anyag:
acél
Magasság:
592 mm
Szélesség:
689 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen