EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. M=600 SZ=425 SN048012 - 284111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 307 mm
Szélesség - 344 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841119
Sonepar cikkszám
SN048012
Gyártói cikkszám
284111
Gyártói típuskód
XPBMT0406
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
307 mm
Szélesség:
344 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen