EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. SZ=425 M=600 SN048338 - 289906
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082899066
Sonepar cikkszám
SN048338
Gyártói cikkszám
289906
Gyártói típuskód
XPF2BMT0406
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
425 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez kész./gyűjt. SZ=425 M=600