EATON - xE part. lemez kész./gyűjt. SZ=600 M=350 SN042546 - 166695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 8 mm
Anyag - acél
Magasság - 489 mm
Szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081632442
Sonepar cikkszám
SN042546
Gyártói cikkszám
166695
Gyártói típuskód
XPBMB03506
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
8 mm
Anyag:
acél
Magasság:
489 mm
Szélesség:
8 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen