Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE part. lemez kész./kész.M=400 SZ=1000 SN039879 - 133081

MásolásMásolás
EATON - xE part. lemez kész./kész.M=400 SZ=1000 SN039879

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 360 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081299447

Sonepar cikkszám

SN039879

Gyártói cikkszám

133081

Gyártói típuskód

XPMMB1004

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

360 mm

Szín:

egyéb

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez kész./kész.M=400 SZ=1000