EATON - xE part. lemez kész./kész. SZ=425 M=600 SN048045 - 284167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 317 mm
Szélesség - 335 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841676
Sonepar cikkszám
SN048045
Gyártói cikkszám
284167
Gyártói típuskód
XPMMT0404
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
317 mm
Szélesség:
335 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez kész./kész. SZ=425 M=600