EATON - xE part. lemez kész./kész. SZ=800 M=600 SN048047 - 284169
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 317 mm
Szélesség - 710 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841690
Sonepar cikkszám
SN048047
Gyártói cikkszám
284169
Gyártói típuskód
XPMMT0804
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
317 mm
Szélesség:
710 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; xE part. lemez kész./kész. SZ=800 M=600