EATON - xE part. műanyag lemez csatl.tér elé M=600 SZ=1200 SN048015 - 284118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lefedés
Szélesség - 660 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 1150 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082841188
Sonepar cikkszám
SN048015
Gyártói cikkszám
284118
Gyártói típuskód
XPC0612
Kivitel:
lefedés
Szélesség:
660 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
1150 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE part. műanyag lemez csatl.tér elé M=600 SZ=1200