Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

EATON - xE PIFT üres hely kitakaró lemez SZ=600 M=50 SN048506 - 292500

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE PIFT üres hely kitakaró lemez SZ=600 M=50 SN048506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082925000

Sonepar cikkszám

SN048506

Gyártói cikkszám

292500

Gyártói típuskód

XME0602CS

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

50 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE PIFT üres hely kitakaró lemez SZ=600 M=50