EATON - xE PIFT üres hely kitakaró lemez SZ=600 M=25 SN048343 - 289955
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 590 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082899554
Sonepar cikkszám
SN048343
Gyártói cikkszám
289955
Gyártói típuskód
XME0601CS
Szélesség:
590 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
25 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE PIFT üres hely kitakaró lemez SZ=600 M=25