EATON - xE profil ajtóra szereléshez H=600 SN037908 - 116459
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 22 mm
Anyag - fém
Mélység - 17 mm
Magasság - 632 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081161966
Sonepar cikkszám
SN037908
Gyártói cikkszám
116459
Gyártói típuskód
XAGD06
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
22 mm
Anyag:
fém
Mélység:
17 mm
Magasság:
632 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; xE profil ajtóra szereléshez H=600