EATON - xE réz profil sínkötésekhez H=50 SN050916 - 141855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 36.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 13.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081385874
Sonepar cikkszám
SN050916
Gyártói cikkszám
141855
Gyártói típuskód
XNNCD50
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
36.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
13.8 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
50 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE réz profil sínkötésekhez H=50