EATON - xE réz profil sínkötésekhez H=100 SN050915 - 141854
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 36.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 13.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081385867
Sonepar cikkszám
SN050915
Gyártói cikkszám
141854
Gyártói típuskód
XNNCD100
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
36.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
13.8 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE réz profil sínkötésekhez H=100