EATON - xE réz profil sínkötésekhez H=80 SN050918 - 141857
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 36.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 13.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081385898
Sonepar cikkszám
SN050918
Gyártói cikkszám
141857
Gyártói típuskód
XNNCD80
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
36.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
13.8 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
80 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE réz profil sínkötésekhez H=80