EATON - xE SL beépítés NH00-ás bizt. felső részbe SZ=800 SN036362 - 106734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065042
Sonepar cikkszám
SN036362
Gyártói cikkszám
106734
Gyártói típuskód
XSMLO0608
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
650 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
200 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE SL beépítés NH00-ás bizt. felső részbe SZ=800