EATON - xE SL beépítés NH00-ás bizt. felső részbe SZ=425 SN036360 - 106732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065028
Sonepar cikkszám
SN036360
Gyártói cikkszám
106732
Gyártói típuskód
XSMLO0604
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
350 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
650 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
200 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE SL beépítés NH00-ás bizt. felső részbe SZ=425