EATON - xE szell. előlap M=100 SZ=425 SN047923 - 283928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839284
Sonepar cikkszám
SN047923
Gyártói cikkszám
283928
Gyártói típuskód
XME0404CV
Szélesség:
100 mm
Magasság:
20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE szell. előlap M=100 SZ=425