EATON - xE szell. előlap M=50 SZ=600 SN047920 - 283924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839246
Sonepar cikkszám
SN047920
Gyártói cikkszám
283924
Gyártói típuskód
XME0206C
Szélesség:
60 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE szell. előlap M=50 SZ=600