EATON - xE szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=425 M=600 SN047882 - 283485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 340 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 495 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082834852
Sonepar cikkszám
SN047882
Gyártói cikkszám
283485
Gyártói típuskód
XAD0406
Szélesség:
340 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
495 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=425 M=600