Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=600 M=400 SN047883 - 283487

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=600 M=400 SN047883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Mélység - 520 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082834876

Sonepar cikkszám

SN047883

Gyártói cikkszám

283487

Gyártói típuskód

XLST364

Szélesség:

300 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

520 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Igen

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=600 M=400