EATON - xE szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=425 M=400 SN047881 - 283484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 335 mm
Magasság - 110 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082834845
Sonepar cikkszám
SN047881
Gyártói cikkszám
283484
Gyártói típuskód
XLST344
Szélesség:
335 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE szellőztetett tetőlemez IP31 SZ=425 M=400