EATON - xE szerelő klt.+takatólap (200mm) felső gy.sín elé SN142193 - 196205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 491 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142193
Gyártói cikkszám
196205
Gyártói típuskód
XLASRW6
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
491 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
xE szerelő klt.+takatólap (200mm) felső gy.sín elé